{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 121 mm | |
Longitud total L | 204 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197092373 | |
Número del fabricante | 164180 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 15 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
105,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
40,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
93,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
90,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
63,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 204 | 162 | 162 | 162 | 204 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |