{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 100 mm | |
Longitud total L | 168 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 10 | |
EAN / GTIN | 4045197092274 | |
Número del fabricante | 164180 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 10 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
74,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.460 piezas en stock
27,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
61,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
280 piezas en stock
52,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
82,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
45,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 100 | 92 | 92 | 92 | 89 | 100 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse |
Longitud de filo Lc | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |