{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 23 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 63 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 5 | |
EAN / GTIN | 4045197092175 | |
Número del fabricante | 164180 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
80,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.315 piezas en stock
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
40,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
432 piezas en stock
33,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
52,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
50,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 133 | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Mango | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse |
Longitud de filo Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |