{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 8,060 mm - 8,500 mm | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 94 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X | |
Cualidades configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092243 | |
Número del fabricante | 164180 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador mecánico configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 8,5mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
95,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
25,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
61,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
56,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | verde | sin | sin |
Longitud total L | 162 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B |
Longitud de filo Lc | 36 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |