{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Longitud de filo Lc | 33 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 88 mm | |
Longitud total L | 156 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092229 | |
Número del fabricante | 164180 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 7,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
89,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
22,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
52,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
49,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 88 | 72 | 72 | 72 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | verde | sin | sin |
Longitud total L | 156 | 109 | 109 | 109 |
⌀ nominal DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Longitud de filo Lc | 33 | 31 | 31 | 31 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |