{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 37 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 36,060 mm - 37,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 79 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 200 mm | |
Longitud total L | 325 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 37 | |
EAN / GTIN | 4045197092816 | |
Número del fabricante | 164180 37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 37 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
354,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
476,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
458,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
407,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Longitud de voladizo L1 | 200 | 139 | 139 | 240 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Mango | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | Cono Morse |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |