{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 7,510 mm - 8,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 33 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 88 mm | |
Longitud total L | 156 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 8 | |
EAN / GTIN | 4045197092236 | |
Número del fabricante | 164180 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 8 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
85,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.277 piezas en stock
21,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
56,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
287 piezas en stock
44,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
70,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
53,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | verde | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mango | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |