{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 21,210 mm - 22,400 mm | |
Longitud de filo Lc | 64 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 156 mm | |
Longitud total L | 237 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 22 | |
EAN / GTIN | 4045197092519 | |
Número del fabricante | 164180 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 22 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
142,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
87,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
304,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
113,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 156 | 156 | 105 | 135 | 132 |
anillo de color | sin | sin | verde | sin | sin |
⌀ nominal DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 64 | 64 | 25 | 107 | 107 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |