{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Longitud de filo Lc | 52 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 127 mm | |
Longitud total L | 210 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 16 | |
EAN / GTIN | 4045197092397 | |
Número del fabricante | 164180 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 16 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
109,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
674 piezas en stock
43,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
96,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
93,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
149,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
64,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 127 | 123 | 123 | 124 | 120 | 127 |
anillo de color | sin | verde | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |