Escariador mecánico configurable 48 mm

Número de artículo: 164180 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Ángulo de hélice: 7-8
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Cono Morse

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 48 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 208 B
Ángulo de hélice 7-8 grados
Refrigeración interior no
Mango Cono Morse
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 47,060 mm - 48,050 mm
Longitud de filo Lc 86 mm
Longitud de voladizo L1 224 mm
Longitud total L 344 mm
Número de filos Z 12
Cono Morse CM tamaño 4
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,35 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,3 mm - 0,5 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164180 48
EAN / GTIN 4062406264260
Número del fabricante 164180 48

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
Número par de dientes con distancia desigual entre dientes. El taladro resultantes absolutamente redondo y sin marcas de vibración. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrica alisa el taladro y guía el escariador. Mango cónico.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. Gracias al corte previo de poca longitud, también son adecuados para agujeros ciegos.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Para el ajuste H7 ver n.º 164000.