{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 11,810 mm - 12,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 44 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 115 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X | |
Cualidades configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 12 | |
EAN / GTIN | 4045197092311 | |
Número del fabricante | 164180 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 12mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
84,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.148 piezas en stock
35,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
76,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
75,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
119,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
49,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 115 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | verde | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Longitud de filo Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,23 mm/rev. | 0,15 mm/rev. |