Escariador mecánico H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 12mm

Número de artículo: 163000 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte HSS E
Norma DIN 212 B
Refrigeración interior no
Mango Mango cilíndrico con h9
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 44 mm
Longitud de voladizo L1 110 mm
Longitud total L 151 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,25 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 163000 12
EAN / GTIN 4045197253194
Número del fabricante 163000 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con filos largos y espiral a la izquierda.
A partir de tam. 1,8 número entero de dientes y paso de dientes desigual.
Hasta tam. 3,7, con punta de centrado en ambos lados;
a partir de tam. 3,9 con perforaciones de centrado en ambos lados.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes. Gracias al corte previo de poca longitud, también se pueden emplear para agujeros ciegos (a partir de un ⌀ de 3,9 mm).

Nota:

  • Escariadores mecánicos de ranuras rectas − suministrables de fábrica.
  • Escariadores con otros diámetros y adaptaciones: ver n.º 162951.