Escariador mecánico H7 4,7 mm

Número de artículo: 163000 4,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4,7 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tolerancia H7
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 212 B
    Refrigeración interior no
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Longitud de filo Lc 21 mm
    Longitud de voladizo L1 51 mm
    Longitud total L 80 mm
    Número de filos Z 6
    ⌀ de mango Ds 4,5 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,15 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
    Tolerancia de mango h9
    anillo de color sin
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 163000 4,7
    EAN / GTIN 4045197252852
    Número del fabricante 163000 4,7

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    20
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    10
    Acero < 900 N/mm²
    P
    7
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    5
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con filos largos y espiral a la izquierda.
    A partir de tam. 1,8 número entero de dientes y paso de dientes desigual.
    Hasta tam. 3,7, con punta de centrado en ambos lados;
    a partir de tam. 3,9 con perforaciones de centrado en ambos lados.
    Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

    Aplicación:

    Para escariar taladros pasantes. Gracias al corte previo de poca longitud, también se pueden emplear para agujeros ciegos (a partir de un ⌀ de 3,9 mm).

    Nota:

    • Escariadores mecánicos de ranuras rectas − suministrables de fábrica.
    • Escariadores con otros diámetros y adaptaciones: ver n.º 162951.