{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 64 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 6,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 163000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252982 | |
Número del fabricante | 163000 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 6,5 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
43,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
21,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
50,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
88,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | verde | sin | sin |
Longitud total L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norm | DIN 212 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 208 B |
Longitud de filo Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |