Escariador mecánico H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 5,5mm

Número de artículo: 163000 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte HSS E
Norma DIN 212 B
Refrigeración interior no
Mango Mango cilíndrico con h9
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud de voladizo L1 56 mm
Longitud total L 93 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 5,6 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163000 5,5
EAN / GTIN 4045197252906
Número del fabricante 163000 5,5

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con filos largos y espiral a la izquierda.
A partir de tam. 1,8 número entero de dientes y paso de dientes desigual.
Hasta tam. 3,7, con punta de centrado en ambos lados;
a partir de tam. 3,9 con perforaciones de centrado en ambos lados.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes. Gracias al corte previo de poca longitud, también se pueden emplear para agujeros ciegos (a partir de un ⌀ de 3,9 mm).

Nota:

  • Escariadores mecánicos de ranuras rectas − suministrables de fábrica.
  • Escariadores con otros diámetros y adaptaciones: ver n.º 162951.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Escariador mecánico H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal D<sub>C</sub>: 5,5mm

Escariador mecánico H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 5,5mm

a petición
En stock
37 piezas en stock
41,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
18,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
49,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
80,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de voladizo L1 56 mm 56 mm 56 mm 68 mm
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeración interior no no no no
⌀ nominal DC 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Norma DIN 212 B Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 208 B
Mango Mango cilíndrico con h9 DIN 1835 A con h6 DIN 1835 A con h6 Cono Morse
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra