{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Tolerancia | H7 | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 212 B | |
| Refrigeración interior | no | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
| Longitud de filo Lc | 21 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 51 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Número de filos Z | 6 | |
| ⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
| Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
| Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm | |
| Tolerancia de mango | h9 | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Punta Phillips |
| Número de artículo | 163000 4,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197252845 | |
| Número del fabricante | 163000 4,6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |