{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 24,060 mm - 25,000 mm | |
Longitud de filo Lc | 68 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 167 mm | |
Longitud total L | 268 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 25 | |
EAN / GTIN | 4045197092571 | |
Número del fabricante | 164180 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 25 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
168,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
105,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
328,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
131,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
111,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 167 | 174 | 125 | 145 | 140 |
anillo de color | sin | sin | verde | sin | sin |
Longitud total L | 268 | 268 | 180 | 231 | 231 |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 68 | 68 | 25 | 115 | 115 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |