{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 52 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 120 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 163500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197251459 | |
Número del fabricante | 163500 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico H7, TiN, ⌀ nominal DC: 16mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
149,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
43,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
96,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
93,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
64,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
109,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 120 mm | 123 mm | 123 mm | 124 mm | 127 mm | 127 mm |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longitud de filo Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | 0,3 mm/rev. | 0,3 mm/rev. | 0,3 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |