{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 53 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 5,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 163500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197251374 | |
Número del fabricante | 163500 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico H7, TiN, ⌀ nominal DC: 6mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
55,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.720 piezas en stock
17,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
40,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
318 piezas en stock
35,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
50,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
80,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longitud total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 138 mm | 138 mm |
Norma | DIN 212 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |