{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 37 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 28,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 220 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 240 mm | |
Longitud total L | 364 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 37 | |
EAN / GTIN | 4062406065157 | |
Número del fabricante | 162800 37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 37mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
407,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
354,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
476,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
458,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 240 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Longitud de filo Lc | 220 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego |