{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 5,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 80 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 90,5 mm | |
Longitud total L | 156 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064365 | |
Número del fabricante | 162800 7,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 7,4mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
78,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
22,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 90,5 mm | 72 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | DIN 311 | Norma de fábrica |
Mango | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 |
Longitud de filo Lc | 80 mm | 31 mm |