Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 40mm

Número de artículo: 162800 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k11 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Ángulo de hélice: 25
  • Tolerancia ⌀ nominal: k11
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 40 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 311
Ángulo de hélice 25 grados
Tolerancia ⌀ nominal k11
Refrigeración interior no
Mango Cono Morse
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
⌀ en el corte previo 30,8 mm
Longitud de filo Lc 230 mm
Longitud de voladizo L1 250 mm
Longitud total L 374 mm
Número de filos Z 5
Cono Morse CM tamaño 4
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,35 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162800 40
EAN / GTIN 4062406065164
Número del fabricante 162800 40

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Corte previo de ascenso cónico en una longitud de aprox. 3× ⌀ nominal. Muy estables, gracias a su núcleo reforzado y los dientes con dorso abovedado. Corte escarpado fácil gracias a las ranuras espirales y número de dientes diferente según el tamaño.

Aplicación:

Especialmente adecuados en el montaje de componentes cuando se han de escariar taladros desplazados o ampliar taladros para remaches. En la fabricación de calderas se usan escariadores para utilizar con taladradoras de aire comprimido.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.