{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 20,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 195 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 212 mm | |
Longitud total L | 311 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 28 | |
EAN / GTIN | 4045197089410 | |
Número del fabricante | 162800 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador para agujeros de remache 28 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
207,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
306,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
359,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 212 | 149 | 119 |
Longitud total L | 311 | 247 | 180 |
⌀ nominal DC | 28 | 28 | 28 |
Longitud de filo Lc | 195 | 94 | 25 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |