{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 19,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 195 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 212 mm | |
Longitud total L | 311 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406064402 | |
Número del fabricante | 162800 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 27mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
207,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
202,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
347,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
331,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
177,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 |
anillo de color | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 311 mm | 277 mm | 180 mm | 180 mm | 247 mm |
Refrigeración interior | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | no |
Longitud de filo Lc | 195 mm | 71 mm | 25 mm | 25 mm | 124 mm |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |