{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 4,5 mm | |
Longitud de filo Lc | 75 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 85,5 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Número del fabricante | 162800 6,4 |