{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 9,8 mm | |
Longitud de filo Lc | 115 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 129 mm | |
Longitud total L | 209 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197089281 | |
Número del fabricante | 162800 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 14mm
a petición
En stock
114 piezas en stock
86,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
130,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 129 mm | 97 mm |
Longitud total L | 209 mm | 163 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm |
Longitud de filo Lc | 115 mm | 61 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |