{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 61 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 97 mm | |
Longitud total L | 163 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197250698 | |
Número del fabricante | 160500 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano reajustable, ⌀ nominal DC: 14mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
130,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
86,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 97 mm | 129 mm |
Longitud total L | 163 mm | 209 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm |
Longitud de filo Lc | 61 mm | 115 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |