{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 94 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 149 mm | |
Longitud total L | 247 mm | |
Vástago cuadrado □ | 22,4 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 30 | |
EAN / GTIN | 4045197250810 | |
Número del fabricante | 160500 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador de mano reajustable 30 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
317,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
380,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
237,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 149 | 139 | 212 |
anillo de color | sin | verde | sin |
Longitud total L | 247 | 200 | 311 |
⌀ nominal DC | 30 | 30 | 30 |
Norma | DIN 859 | Norma de fábrica | DIN 311 |
Longitud de filo Lc | 94 | 25 | 195 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |