{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 56 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 91 mm | |
Longitud total L | 152 mm | |
Vástago cuadrado □ | 10 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Número del fabricante | 160500 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano reajustable 12 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
108,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
84,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 91 | 119 |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 12 | 12 |
Longitud de filo Lc | 56 | 105 |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 7-8 | 25 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |