{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 42 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 70 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 8 | |
EAN / GTIN | 4045197250643 | |
Número del fabricante | 160500 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano reajustable 8 mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
88,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 70 | 73 |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 115 | 115 |
⌀ nominal DC | 8 | 8 |
Material de corte | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |