{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 54 mm | |
Longitud total L | 87 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 5 | |
EAN / GTIN | 4045197250612 | |
Número del fabricante | 160500 5 |