{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 75 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 119 mm | |
Longitud total L | 201 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Número del fabricante | 160500 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano reajustable, ⌀ nominal DC: 20mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
185,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
135,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 119 mm | 172 mm |
Longitud total L | 201 mm | 271 mm |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Longitud de filo Lc | 75 mm | 155 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | 25 grados |