{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 13,8 mm | |
Longitud de filo Lc | 155 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 172 mm | |
Longitud total L | 271 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 20 | |
EAN / GTIN | 4045197089342 | |
Número del fabricante | 162800 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 20mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
135,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
185,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 172 mm | 119 mm |
Longitud total L | 271 mm | 201 mm |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Longitud de filo Lc | 155 mm | 75 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 25 grados | 7-8 grados |