{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 11,9 mm | |
Longitud de filo Lc | 135 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 152 mm | |
Longitud total L | 251 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 17 | |
EAN / GTIN | 4045197089311 | |
Número del fabricante | 162800 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escariador para agujeros de remache 17 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
112,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
209,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 152 | 105 |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 251 | 175 |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Longitud de filo Lc | 135 | 67 |
Ángulo de hélice | 25 | 7-8 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |