{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 11,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 135 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 149 mm | |
Longitud total L | 229 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Número del fabricante | 162800 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escariador para agujeros de remache 16 mm
a petición
En stock
114 piezas en stock
96,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
169,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 149 | 105 |
Longitud total L | 229 | 175 |
⌀ nominal DC | 16 | 16 |
Longitud de filo Lc | 135 | 67 |
Material de corte | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |