{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 22,6 mm | |
Longitud de filo Lc | 210 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 227 mm | |
Longitud total L | 326 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 31 | |
EAN / GTIN | 4062406065126 | |
Número del fabricante | 162800 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador para agujeros de remache 31 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
270,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
237,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
393,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
375,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | verde | verde |
Refrigeración interior | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 210 | 75 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |