Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 31mm

Número de artículo: 164358 31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: configurable
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 31 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia configurable
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 30,210 mm - 31,200 mm
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud de voladizo L1 139 mm
Longitud total L 200 mm
Número de filos Z 8
⌀ de mango Ds 25 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,45 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,3 mm
anillo de color verde
Tolerancias configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164358 31
EAN / GTIN 4045197769671
Número del fabricante 164358 31

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso.
Ya no se necesita adquirir asientos especiales.
Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable:
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión según DIN1420 para tolerancia de perforación H7.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal D<sub>C</sub>: 31mm

Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 31mm

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
393,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
237,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
375,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
270,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 8 10 8 5
Longitud de voladizo L1 139 mm 185 mm 139 mm 227 mm
anillo de color verde sin verde sin
⌀ nominal DC 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Norma Norma de fábrica DIN 208 B Norma de fábrica DIN 311
Longitud de filo Lc 25 mm 75 mm 25 mm 210 mm
Material de corte HSS HSS E HSS HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra