Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 16H7mm

Número de artículo: 164358 16H7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia H7
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud de voladizo L1 97 mm
Longitud total L 150 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,18 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,2 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164358 16H7
EAN / GTIN 4045197767790
Número del fabricante 164358 16H7

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso.
Ya no se necesita adquirir asientos especiales.
Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable:
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión según DIN1420 para tolerancia de perforación H7.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.