{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | configurable | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 10,710 mm - 11,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 20 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 69 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,15 mm | |
anillo de color | verde | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164358 11 | |
EAN / GTIN | 4045197769466 | |
Número del fabricante | 164358 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 11mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
161,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
47,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
178 piezas en stock
33,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | sin |
Longitud total L | 120 mm | 142 mm | 142 mm |
⌀ nominal DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 20 mm | 71 mm | 71 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |