{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | configurable | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 139 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,45 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm | |
anillo de color | verde | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164358 39 | |
EAN / GTIN | 4045197769756 | |
Número del fabricante | 164358 39 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 39mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
489,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
366,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
476,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Número de filos Z | 8 | 10 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 139 mm | 204 mm | 139 mm |
anillo de color | verde | sin | verde |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |