{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 13,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 145 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 162 mm | |
Longitud total L | 261 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 19 | |
EAN / GTIN | 4045197089335 | |
Número del fabricante | 162800 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 19mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
133,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
181,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 261 mm | 188 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Longitud de filo Lc | 145 mm | 68 mm |
Ángulo de hélice | 25 grados | 7-8 grados |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |