{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 8,1 mm | |
Longitud de filo Lc | 105 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 119 mm | |
Longitud total L | 199 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089267 | |
Número del fabricante | 162800 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 12mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
84,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
108,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 119 mm | 91 mm |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 199 mm | 152 mm |
Longitud de filo Lc | 105 mm | 56 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |