{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 61 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 97 mm | |
Longitud total L | 163 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160500 15 | |
EAN / GTIN | 4045197250704 | |
Número del fabricante | 160500 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano reajustable, ⌀ nominal DC: 15mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
134,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
90,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 97 mm | 139 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Longitud de filo Lc | 61 mm | 125 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | 25 grados |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |