{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Longitud de filo Lc | 58 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 73 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Número del fabricante | 160200 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador de mano configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 8mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
146,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.342 piezas en stock
25,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 73 mm | 59 mm | 72 mm |
anillo de color | sin | verde | sin |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 58 mm | 16 mm | 58 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |