{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 7,101 mm - 7,600 mm | |
Longitud de filo Lc | 54 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 69 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926555 | |
Número del fabricante | 160200 7,5 |