{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 142 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 177 mm | |
Longitud total L | 284 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 29 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Número del fabricante | 160200 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 36mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
339,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
205,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
320,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
446,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
429,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 177 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Longitud de filo Lc | 142 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |