Escariador de mano configurable 5 mm

Número de artículo: 160200 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Ángulo de hélice: 7-8
  • Refrigeración interior: no
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 206 B
Ángulo de hélice 7-8 grados
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 4,701 mm - 5,200 mm
Longitud de filo Lc 44 mm
Longitud de voladizo L1 59 mm
Longitud total L 87 mm
Número de filos Z 6
Vástago cuadrado □ 3,8 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160200 5
EAN / GTIN 4045197926500
Número del fabricante 160200 5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con espiral a la izquierda 7 − 8° y corte previo a lo largo de 1 / 4 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrica alisa el taladro y guía el escariador.
Escariadores de mano acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra