{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 174 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 217 mm | |
Longitud total L | 347 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 39 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927590 | |
Número del fabricante | 160200 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador de mano configurable 50 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
483,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
371,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
561,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 12 | 12 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 50 | 50 | 50 |
Ángulo de hélice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |