{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 152 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 190 mm | |
Longitud total L | 305 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 29 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 38 | |
EAN / GTIN | 4045197927569 | |
Número del fabricante | 160200 38 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador de mano configurable 38 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
415,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
225,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
346,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
493,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
475,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | verde |
Longitud total L | 305 | 329 | 329 | 200 | 200 |
Refrigeración interior | no | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 25 |