{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 133 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 168 mm | |
Longitud total L | 265 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 26 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Número del fabricante | 160200 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 33mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
235,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
277,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
418,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
402,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
343,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 168 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 230 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 265 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 354 mm |
Refrigeración interior | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | no |
Longitud de filo Lc | 133 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 210 mm |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |